M65TPK-SP タンク取出金具用スベリパッキン ミヤコ 65840748

タンク取出金具用スベリパッキン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内径(Φmm)85
外径(Φmm)108
内容量1個注文コード65840748品番M65TPK-SP
参考基準価格(税別)¥640販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

M65TPK用の樹脂スベリパッキンです

寸法d(Φmm)85寸法D(Φmm)108材質スベリパッキン/PE寸法65内径(Φmm)85外径(Φmm)108
注意
※寸法をお確かめの上使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする