ミヤコ
タンク取出金具(ステンレス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法
25
13
20
25
30
40
50
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65840784
品番
M65TPS
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
受水槽、貯水槽・高架タンク等との接続用。ダボ付。
寸法
25
材質
ステンレス
寸法d
G1
寸法D(Φmm)
60
寸法H(mm)
23
寸法W(mm)
50
寸法a(mm)
5
寸法A(mm)
12.5
注意
※水タンク以外では使用しないでください。
※ツバ部を内側にして取付けてください。