ミヤコ
パッキン ダボ付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内径(Φmm)
43
31
36
43
52
59
70
外径(Φmm)
60
48
53
60
69
77
90
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65840845
品番
M65TPS-DP
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
M65TPS用の切り込みパッキンです。
平パッキン、スベリパッキンはM65TLP-HP・SPをご使用ください。
寸法d(Φmm)
43
寸法D(Φmm)
60
材質
NR
寸法
25
内径(Φmm)
43
外径(Φmm)
60
寸法d1(Φmm)
51
注意
※寸法をお確かめの上使用してください。