曜日別特売
M65TPS-DP パッキン ダボ付 ミヤコ 65840854

パッキン ダボ付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内径(Φmm)52
外径(Φmm)69
内容量1個注文コード65840854品番M65TPS-DP
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

M65TPS用の切り込みパッキンです。
平パッキン、スベリパッキンはM65TLP-HP・SPをご使用ください。

寸法d(Φmm)52寸法D(Φmm)69材質NR寸法30内径(Φmm)52外径(Φmm)69寸法d1(Φmm)62.5
注意
※寸法をお確かめの上使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする