ミヤコ
パッキン ダボ付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内径(Φmm)
59
31
36
43
52
59
70
外径(Φmm)
77
48
53
60
69
77
90
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65840863
品番
M65TPS-DP
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
M65TPS用の切り込みパッキンです。
平パッキン、スベリパッキンはM65TLP-HP・SPをご使用ください。
寸法d(Φmm)
59
寸法D(Φmm)
77
材質
NR
寸法
40
内径(Φmm)
59
外径(Φmm)
77
寸法d1(Φmm)
69
注意
※寸法をお確かめの上使用してください。