曜日別特売
M6A Sトラップ(アフレ付) ミヤコ 65840958

Sトラップ(アフレ付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法38
内容量1個注文コード65840958品番M6A
参考基準価格(税別)¥15,200販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

オーバーフロー付洗面器用排水トラップです。排水管の臭気を防止します。Sタイプ、真鍮製。
排水管との接合部にはM135V、M135PV、M135PVTが使用できます。

材質黄銅管クロームメッキ寸法38寸法H(mm)556寸法P(mm)80寸法H1(mm)390寸法H2(mm)276外径(Φmm)(排水栓)68
注意
※取付後には漏水がないか確認を行ってください。
※メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。
※メッキ腐食の原因となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする