ミヤコ
Sトラップ(アフレナシ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法
32
25
32
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65841037
品番
M6AN
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
オーバーフロー無し手洗器用排水トラップ。
排水管の臭気を防止する。Sタイプ、真鍮製。
排水管との接合部にはM135V、M135PV、M135PVTが使用できます。
材質
黄銅管クロームメッキ
寸法
32
寸法H(mm)
603
寸法P(mm)
76
寸法H1(mm)
455
寸法H2(mm)
240
外径(Φmm)
(排水栓)54
注意
※取付後には漏水がないか確認を行って下さい。
※メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないで下さい。
※メッキ腐食の原因となります。