曜日別特売
1182214 カバー DS-PTV 6 Cover Segment for use with Terminal Block 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト 65841154

カバー DS-PTV 6 Cover Segment for use with Terminal Block 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(50個)注文コード65841154品番1182214
参考基準価格(税別)¥3,340販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
仕様●種類:カバーセグメント●併用可能製品:端子台●シリーズ: DS-PTV 6●コード番号:240-7221アズワン品番65-7497-39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする