T416-2A カルチャーチューブ 12mL 500本 25本×20袋 /箱入 Simport 65841775

T416-2A カルチャーチューブ 12mL 500本 25本×20袋 /箱入 Simport 65841775
T416-2A カルチャーチューブ 12mL 500本 25本×20袋 /箱入 Simport 65841775

カルチャーチューブ 12mL 500本 25本×20袋 /箱入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(20袋×25本)注文コード65841775品番T416-2A
参考基準価格(税別)¥44,400販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980


キャップは2つのポジションにより、サンプルの通気と密閉が可能です。
目盛り付きです。
最大遠心力:3,000RCF
※ご使用になる遠心機・ローター・溶媒などにより変化する場合がございます。

仕様●容量:12mL●チューブ全長:93mm●チューブ内径:15mm●チューブ外径:17.4mm●キャップ外径:22mm●キャップ高さ:18.5mm●キャップ時全長:95mm●γ線滅菌済アズワン品番67-2395-24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする