ミヤコ
ポップアップ付Sトラップ ガイド付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法
32B
32A
32B
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65842218
品番
M6HPG
参考基準価格(税別)
¥28,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
Φ32の洗面器(混合栓)用排水Sトラップです。引棒ガイド付。
引棒はツマミを引いて(上げる)排水栓が閉まり、押す(下げる)と栓が開きます。
材質
黄銅管クロームメッキ
寸法
32B
寸法H(mm)
690
外径(Φmm)
(排水栓)68
寸法H1(mm)
500
寸法H2(mm)
283
注意
※メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないで下さい。
※メッキ腐食の原因となります。