曜日別特売
2453710000 クランプ金具 LUシリーズ 10mmピッチ 1列 4極 1箱 30個入 WEIDMULLER 65842500

クランプ金具 LUシリーズ 10mmピッチ 1列 4極 1箱 30個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(30個)注文コード65842500品番2453710000
参考基準価格(税別)¥78,300販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980


Weidmuller PCB コネクタには、プッシュイン接続システムを備えた高性能の基板 Terminal があり、最大 16 mm 2 の導体の断面に対応します。プッシュ機能によりコンタクトポイントを開くことも、直接プラグインすることもできるため、工具を使わずにすばやく接続できます。「接続安全コンセプト」により、コンタクトポイントを確実に閉じて、導体を常にしっかりと固定できます。PS 2.0 テストプラグ用の統合テストポイントです。Terminal の上側にあるテストプローブ用の中央の先端テストポイント。WEMID 絶縁材が使用されるため、ディレーティングリザーブが増加します。基板 THT はんだ接続に取り付けます ピッチ単位: mm ( P ) 10 mm 極数 2 導体アウトレット方向: 90 °

仕様●極数:4●ピッチ:10mm●行数:1●実装タイプ:基板●シリーズ:LU●コード番号:214-4595アズワン品番65-7520-23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする