2907272 クランプ金具 VIP/S/FRONT-MC/KITシリーズ 9極 フエニックス・コンタクト 65842579

クランプ金具 VIP/S/FRONT-MC/KITシリーズ 9極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード65842579品番2907272
参考基準価格(税別)¥5,430販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398


Phoenix Contact は、25-32 というラベルの VIP ベースモジュールに接続するための基板コネクタを備えています。このコネクタの最大電流容量は、公称電圧 300 V で 8 A です。スクリュークランプ Terminal Wire 接続 チャンネルとシールドのラベルが印刷済みです

仕様●極数:9●実装タイプ:表面実装●シリーズ:VIP/S/FRONT-MC/KIT●コード番号:217-6398アズワン品番65-7505-54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする