M91A カバー付アレスター ミヤコ 65844065

カバー付アレスター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法D(Φmm)120
内容量1個注文コード65844065品番M91A
参考基準価格(税別)¥15,400販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

排水管の吸気、通気口用に使用します。
内ネジタイプです。
防雪カバー付のため雪の吹き込みがなく、降雪地区に最適です。

寸法100寸法dW112山16寸法d14寸法D(Φmm)120材質本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304メッシュ寸法(mm)0.4×16寸法D1(Φmm)70寸法H(mm)51
注意
※塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする