ミヤコ
ステンレス化粧頭付AYボルト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法
6×50
6×50
6×65
色
ピンク
アイボリー
オフホワイト
ピンク
ブルーグレー
ホワイト
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65844178
品番
MAY-43
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
コンクリート壁・床等に器具、金具を固定する時に使用します。
用途
INAX用
材質
ボルト:SUS304、化粧頭:ABS
色
ピンク
寸法
6×50
使用ドリル
11
注意
※カラー化粧頭は、INAX色です。
※寸法を確認の上ご使用してください。