MB132FWKM ツバ付ワンナップ掃除口 目皿付 ミヤコ 65844722

ツバ付ワンナップ掃除口 目皿付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード65844722品番MB132FWKM
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。
フタを開けると目皿がついており、清掃時に便利です。
開閉はワンナップ方式でドライバーで外せます。
表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。
ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。

呼び径(A)50材質本体/黄銅クロムメッキ、フタ:SUS304、ストレーナ:SUS304、臭気止:PE寸法50寸法H(mm)28寸法D(Φmm)85寸法D1(Φmm)56寸法d1(Φmm)51寸法d2(Φmm)56
注意
※過度の荷重が掛かると変形する恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする