MB132WK ワンナップ掃除口 ミヤコ 65844783

ワンナップ掃除口

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法D(Φmm)50
呼び径(A)40
内容量1個注文コード65844783品番MB132WK
参考基準価格(税別)¥3,440販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。
表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。
ツバ系がパイプ外径より2~3広く目地がカバーされ美しく仕上ります。
開閉はワンタッチ方式です。
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。

呼び径(A)40付属品防臭パッキン材質本体:黄銅クロームメッキ、フタ:SUS304形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)寸法40寸法H(mm)28外径(Φmm)50寸法D(Φmm)50寸法D1(Φmm)35寸法d1(Φmm)40寸法d2(Φmm)44
注意
※過度の荷重が掛かると変形する恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする