曜日別特売
MB149TT 排水管取出チーズ(耐熱) ミヤコ 65845176

排水管取出チーズ(耐熱)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード65845176品番MB149TT
参考基準価格(税別)¥3,080販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

配管を切断せずに枝配管ができます。
食洗機の排水取出継手に便利です。
耐熱仕様です。

材質耐熱PVC付属品ステンレスバンド×2ブラウン寸法50×20(25)寸法L(mm)94寸法H(mm)69寸法d(Φmm)26(32)
注意
※接着剤は耐熱用を使用してください。
※取付後には漏水がないか確認を行って下さい。
※縦引排水管等、応力の加わるような配管には使用しないで下さい。
※給水・給湯配管には使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65845176
2021-05-20
用途: 排水管分岐に

詰まり防止用の薬剤を流し込むための分岐管をこの品物で取付けました。
場所が狭かったためとても便利でした。もっとサイズを展開してくれると嬉しいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする