GLRT50RSF ガルバロック(プッシュマウント形状) ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 65847302

ガルバロック(プッシュマウント形状)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(100本)注文コード65847302品番GLRT50RSF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ガルバロックは、架台(ラックシステム)付近でのケーブル、配管の結束と固定のために開発されたインシュロックタイ(結束バンド)です。
ソーラーパネル架台や亜鉛めっき鋼板に開けられた取り付け穴へ電線を固定することで、緩衝材としての役割を果たします。ウイング(羽)付きのヘッドで、取り付け後支持翼部が広がり、取り付け面に固定されます。そのため、固定後の安定感を得ることができます。

用途
ソーラーパネルの架台などをはじめとする建設鋼材周辺の結束に
沿岸地域、山間部、降雪地域での使用に最適
仕様ハロゲンフリー、耐候・耐熱・耐薬品グレード、高温・屋内外環境下材質11ナイロン形状プッシュマウント使用温度範囲(℃)(常時)-40~105寸法H(mm)9.2全長L(mm)201寸法F(mm)9.6寸法B(mm)18.4最大結束径(Φmm)48寸法T(mm)1.3寸法G(mm)18取付穴径(Φmm)6.0-7.5幅A(mm)4.8最小結束径(Φmm)1.5ループ引張強度最小値(N[kgf])200(20.39)最大取付パネル厚(mm)2.6UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB特性難燃

商品説明動画

農業関連結束・識別ソリューション
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65847302
2020-02-09
用途: バイクメンテナンス
その他業種

この形状のタイラップ(?)を購入したのは初めてですが、これからお世話になります。

対象商品 : 65847302
2018-05-22
用途: ポリカ波板の取り付け
建設業・工事業

穴あけのみのワンプッシュで取付けできるので簡単便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする