KAZEN
コックコート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1枚
色
ブラック
注文コード
65849711
品番
603-75
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラック
サイズ
SS
胸囲(cm)
100
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
52
着丈(cm)
69