KAZEN
給食帽(2枚入)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1枚(2個)
注文コード
65850140
品番
KZN392-80
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
仕様
ゴム取り換え口付
色
ホワイト
サイズ
フリー
加工
抗ウイルス加工(バリエックス(R))・形態安定加工(スパーノ(R))
素材
ブロード(ポリエステル65%・綿35%)