曜日別特売
MB97 マス専用ホールソー ミヤコ 65850198

マス専用ホールソー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
適合パイプ40
内容量1個注文コード65850198品番MB97
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

マス用シールパッキンMSP600に適したマス専用ホールソーです。
ビニマス・樹脂板・合板・石膏ボード等の穿孔作業に便利です。

寸法53適合パイプ40有効長(mm)38シャンク径10Aセンタードリル径(Φmm)6×87
注意
※動ドリルドライバーは回転専用です。
※インパクトドリル、ハンマードリル、振動ドリルは使用しないでください。
※取り扱い説明書をお読みの上、正しくご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水廻り用切断工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする