KAZEN
フード帽子(ツバナシ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
色
ミントグリーン
ホワイト
サックス
ミントグリーン
ピンク
サイズ
M
M
L
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65850709
品番
KZN482-12
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
仕様
顔周り:T400(R)耐久ニット/マスク掛け:シリコーン(生地包みタイプ)/前合せ:SOFIX(R)ボタン/後ろ:SOFIX(R)ボタン留め/メガネスリット/マスク掛け機能
色
ミントグリーン
サイズ
M
サイズ(cm)
56~60
素材
アクアウインカー(ポリエステル80%・綿20%)