曜日別特売
KZN483-11 フード帽子(フルフェイス) KAZEN 65850779

フード帽子(フルフェイス)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サックス
サイズL
内容量1枚注文コード65850779品番KZN483-11
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
仕様ツバ:シリコーン芯/顔周り:T400(R)耐久ニット/マスク掛け:シリコーン(生地包みタイプ)/後ろ:SOFIX(R)ボタン留め/メガネスリット/マスク掛け機能サックスサイズLサイズ(cm)58~62素材アクアウインカー(ポリエステル80%・綿20%)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする