KAZEN
フード帽子(フルフェイス)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
色
ピンク
ホワイト
サックス
ミントグリーン
ピンク
サイズ
L
M
L
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65850815
品番
KZN483-13
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
仕様
ツバ:シリコーン芯/顔周り:T400(R)耐久ニット/マスク掛け:シリコーン(生地包みタイプ)/後ろ:SOFIX(R)ボタン留め/メガネスリット/マスク掛け機能
色
ピンク
サイズ
L
サイズ(cm)
58~62
素材
アクアウインカー(ポリエステル80%・綿20%)