曜日別特売
KZN800-80 スラックス(男女兼用) KAZEN 65851199

KZN800-80 スラックス(男女兼用) KAZEN 65851199
KZN800-80 スラックス(男女兼用) KAZEN 65851199

スラックス(男女兼用)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1枚ホワイトサイズ6L注文コード65851199品番KZN800-80
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
ホワイトサイズ6L股下(cm)78ヒップ(cm)148素材ドライタッチドビー (ポリエステル100%)ワタリ(cm)47適応ウエスト(cm)118~126
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする