MJ-7 MJゴム兼用 ミヤコ 65851318

MJゴム兼用

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法D2(mm)44.5
寸法D1(mm)48
寸法(mm)ケ40×25
内容量1個注文コード65851318品番MJ-7
参考基準価格(税別)¥440販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

排水管と洗面器・流し台等の排水管の隙間を密閉する時に使用します。
排水管からの臭気上りを防止します。
水をつけると挿入しやすくなります。

材質NR、スリーブ/ABS寸法(mm)ケ40×25タイプVP・VU兼用寸法D1(mm)48寸法D2(mm)44.5寸法d1(mm)25寸法d2(mm)40
注意
※ゴム部には接着剤をご使用にならないでください。
※Pトラップには、使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-01-20
用途: 配管のぶっしんくから漏水がありなかなか同じ商品が見つからず探してました
サービス業

ちょうど良いサイズのMJゴムブッシングがあり利用させていただき有難うございました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする