MK132FWG ツバ掃除口 耐荷重 ミヤコ 65851458

ツバ掃除口 耐荷重

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法D(Φmm)115
呼び径(A)75
内容量1個注文コード65851458品番MK132FWG
参考基準価格(税別)¥13,400販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

目皿が肉厚で従来品より[強度に優れています。
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。

呼び径(A)75寸法dW73山16付属品防臭パッキン材質黄銅(クロムメッキ)寸法75寸法H(mm)25寸法D(Φmm)115寸法H1(mm)6寸法d1(Φmm)77寸法d2(Φmm)83
注意
※過度の荷重が掛かると変形する恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする