MK132FWN ツバ付掃除口 網付 ミヤコ 65851582

ツバ付掃除口 網付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法D(Φmm)115
呼び径(A)75A
内容量1個注文コード65851582品番MK132FWN
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。
表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。
ネットパッキン付で、配管内への異物侵入を防ぎます。
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。

呼び径(A)75A寸法dW73山16材質本体/黄銅製クロームメッキ、ネット/PP寸法75寸法H(mm)25寸法D(Φmm)115寸法d1(Φmm)77寸法d2(Φmm)83
注意
※過度の荷重が掛かると変形する恐れがあります。
※掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
※防臭パッキンは入っていません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする