MK132FWZ ツバ付掃除口 つや消メッキ ミヤコ 65851616

ツバ付掃除口 つや消メッキ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法D(Φmm)200
呼び径(A)150
内容量1個注文コード65851616品番MK132FWZ
参考基準価格(税別)¥47,800販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。
表面はつや消しメッキ仕上げで、表面の映り込みを防止します。
ネットパッキン付で、配管内への異物侵入を防ぎます。
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。

呼び径(A)150寸法dW137山16材質黄銅寸法150寸法H(mm)30寸法D(Φmm)200寸法d1(Φmm)146寸法d2(Φmm)154
注意
※過度の荷重が掛かると変形する恐れがあります。
※掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
※防臭パッキンは入っていません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする