MK132W 掃除口 ミヤコ 65851713

掃除口

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法D(Φmm)167
呼び径(A)150
内容量1個注文コード65851713品番MK132W
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。
表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
(150以下)掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。

呼び径(A)150寸法dW137山16付属品防臭パッキン材質黄銅(クロムメッキ)形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)寸法150寸法H(mm)30外径(Φmm)167寸法D(Φmm)167寸法d1(Φmm)146寸法d2(Φmm)154
注意
※過度の荷重が掛かると変形する恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする