WURTH ELEKTRONIK
ケーブルクリップ 配線クリップ 13.8mm x 20 mm 33.1mm 自消性 1袋 250個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(250個)
注文コード
65853630
品番
520206000
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
仕様
●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:トワイスタークリップ●最大バンドル直径:13.8mm●固定方法:ツイスト●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:20mm●幅:20 mm●深さ:33.1mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:20 x 20 x 33.1mm●コード番号:184-1838
アズワン品番
65-7477-32