901-10680 906-4921-BK ケーブルマーカー 黒地に白 なし 1袋 500個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 65853858

ケーブルマーカー 黒地に白 なし 1袋 500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(500個)注文コード65853858品番901-10680 906-4921-BK
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198


Ovalgrip識別カラー付きケーブルマーカー
ケーブル、導線、スイッチギアなどのマーキングに使用できる識別カラー付きOvalgrip PVCケーブルマーカー。単一のサイズで幅広いケーブル径に対応する特別な形状に設計されています。 これらのマーカーは、終端処理前にケーブルに直接貼り付けることも、マーカーする機器のタグやケーブルタイの上にマーカーをスライドさせることもできます。
特長と利点 1つのサイズで幅広いケーブル径に対応する楕円形 保守や修理、ケーブルタイによる固定箇所などに最適 終端処理前にワイヤやケーブルに直接貼付可能 簡単に揃えられるストレートカット 使用できる文字は0-9

仕様●固定方法:クリップオン●レジェンド:0●最小ケーブル径:1.7mm●最大ケーブル径:3.6mm●色:黒地に白●長さ:4.5mm●入数:500●印刷可能:なし●材質:塩化ビニール●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+105℃●耐火性:自消性●シリーズ:HO85●使用温度範囲:-65 → +105℃●コード番号:906-4921アズワン品番65-7453-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする