曜日別特売
LV432482 コネクタ シュナイダーエレクトリック 65854226

コネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード65854226品番LV432482
参考基準価格(税別)¥89,300販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980


Compact NSX 400/630 用の Schneider Electric アルミ製裸ケーブルコネクタ及び Easy Pact CVS 400/630 用です。これらのコネクタは、35 mm 2 C 2 から 240 mm 2 C 2 本の銅またはアルミニウムケーブルを受け取ることができます。コネクタは、デバイス端子又はライトアングル Terminal Extensions に直接ねじ止めされています。4 個セットで販売されています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用

仕様●アクセサリタイプ:ケーブルコネクタ●併用可能製品:Compact NSX 、Easypact CVS●コード番号:221-1231アズワン品番65-8080-87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする