曜日別特売
LV431564 コネクタ シュナイダーエレクトリック 65854235

コネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード65854235品番LV431564
参考基準価格(税別)¥18,800販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980


Schneider Electric の 3 極 Compact NSX 100 / 160 / 250 / Easy Pact CVS 100 / 160 / 250 用スプレッダです。極間のピッチを 35 → 45 mm に広げるために、回路ブレーカ端子にねじ止めします。これらのスプレッダには、絶縁補強用の柔軟な相間バリアが付属しています。4 個セットで販売されています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用

仕様●アクセサリタイプ:スプレッダ●併用可能製品:Compact NSX 100/160/250 、Easypact CVS 100/160/250●コード番号:221-1225アズワン品番65-8082-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする