MK87GC 内ネジ逆座付水栓エルボ ミヤコ 65854443

内ネジ逆座付水栓エルボ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法L1(mm)53
内容量1個注文コード65854443品番MK87GC
参考基準価格(税別)¥5,780販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

給水、給湯用の内ネジ逆座付水栓エルボです。

材質青銅(クロムメッキ)寸法20×13寸法L1(mm)53寸法L2(mm)54寸法d2(Rc)3/4寸法d1Rp1/2
注意
※取付後は漏水がないか確認をしてください。
※ビスは付属していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする