MK91FW ツバ付アレスター ミヤコ 65854486

ツバ付アレスター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法D(Φmm)85
内容量1個注文コード65854486品番MK91FW
参考基準価格(税別)¥5,640販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

排水管の吸気、通気口用に使用します。
ツバ広タイプですので、取付け穴の周りの隙間や欠けを隠す為、化粧用として使用できます。
接合部が樹脂で完全に接着できます。
防雪カバー付のため雪の吹き込みがなく、降雪地区に最適です。

寸法(外径×高さ)(mm)85×38材質本体/黄銅製クロームメッキ、スリーブ/ABS、アミ/SUS304材質(本体)本体/黄銅製クロームメッキ、スリーブ/ABS、アミ/SUS304寸法50寸法H(mm)38寸法D(Φmm)85寸法D1(Φmm)25寸法d1(Φmm)51寸法d2(Φmm)56メッシュ寸法(mm)0.4×16寸法dW47山16
注意
※塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする