ミヤコ
ステンレス化粧ビス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ブルー
アイボリー
オフホワイト
ピンク
ホワイト
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65854513
品番
MKF-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥240
器具・金具を固定するビスです。
用途
INAX用
材質
ボルト:SUS304、化粧頭:ABS
色
ブルー
寸法
5.8×63
注意
※カラー化粧頭は、INAX色です。
※寸法を確認の上ご使用してください。