曜日別特売
167-00525 FG36-UH-PP-GY コンジットフィッテイング スイベル グレー PP ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 65855660

コンジットフィッテイング スイベル グレー PP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード65855660品番167-00525 FG36-UH-PP-GY
参考基準価格(税別)¥3,140販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098


UHねじ接続(ホルダ付)
Flexiguard波形保護チューブ(RS品番: ; 186-078 186-078 )用ホルダ ねじの形状に合わせて調整された本体内部の穴により、チューブが安定 内部の延長テーパーで湿気から保護 チューブの端をねじ接続に簡単にねじ込むことが可能 頑丈で堅牢

仕様●継手タイプ:スイベル●呼び寸法:36mm●材質:PP●色:グレー●保護等級:IP54●コード番号:186-321アズワン品番65-7453-57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする