ミヤコ
掃除口
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法D(Φmm)
165
114
140
165
48
60
76
89
呼び径(A)
150A
100A
125A
150A
40A
50A
65A
75A
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65855737
品番
MS132W
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
150A
寸法d
W135.5山16
付属品
防臭パッキン
材質
黄銅(クロムメッキ)
寸法
150
寸法H(mm)
32
寸法D(Φmm)
165
寸法D2(Φmm)
142
寸法d1(Φmm)
146
寸法d2(Φmm)
154
商品豆知識
配管工事を支える補助部材