曜日別特売
3KC9000-8TL62 コントロール用アクセサリ トランスファーコントロールデバイス用 Sentron 3KC9 SIEMENS 65855854

コントロール用アクセサリ トランスファーコントロールデバイス用 Sentron 3KC9

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード65855854品番3KC9000-8TL62
参考基準価格(税別)¥110,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800


Siemens ATC6 拡張モジュール 2DO リレー、ATC6300 及び ATC6500 プラグ対応用アクセサリには、2 つのリレー出力、切り替えコンタクト x 2 が含まれています。EAC 承認

仕様●種類:拡張モジュール●範囲:Sentron●シリーズ:3KC9●IP保護等級:IP20●コード番号:228-8071アズワン品番65-7815-31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする