曜日別特売
6LSDP3.0 鉄工用ロングリーチ六角軸ドリル NACHI(不二越) 65855907

鉄工用ロングリーチ六角軸ドリル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可地域運賃3日以内出荷とは
溝長(mm)33
直径(mm)3
内容量1本注文コード65855907品番6LSDP3.0
参考基準価格(税別)¥2,640販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

長いリーチで狭い隙間や奥深い位置の穴あけに最適なロングリーチの六角軸ドリルです。充電ドライバーにワンタッチで脱着。X型シンニングで食いつきが良い。

材質HSS溝長(mm)33先端角(°)118シャンク長(mm)42全長L(mm)180ねじれ角(°)26~32直径(mm)3

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする