ミヤコ
排水ツバ付直管
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
呼び径
25
25
32
38
長さ(mm)
150
100
150
200
250
300
400
500
600
90
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65856358
品番
MST6
参考基準価格(税別)
¥1,180
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
Sトラップ・Pトラップの長さ調節に使用するツバ付直管です。
各種サイズを取り揃えております。
材質
黄銅管クロームメッキ
寸法
25×150
長さ(mm)
150
呼び径
25
材質(パイプ)
黄銅管クロームメッキ
パイプ形状
直管
注意
※取付後には漏水がないか確認を行ってください。
※メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。
※メッキ腐食の原因となります。