曜日別特売
3206241 コンポーネント端子台 クイックコネクト QTTCBシリーズ 17.5A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト 65856387

コンポーネント端子台 クイックコネクト QTTCBシリーズ 17.5A 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(50個)注文コード65856387品番3206241
参考基準価格(税別)¥122,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800


Phoenix Contact コンポーネント Terminal Block は、ダイオードを内蔵しており、クイック接続方式とワイヤサイズ 24-16 を備えています。クイック接続方式 NS 35/7.5、NS 35/15 の取り付けこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●色:グレー●適合電線サイズ:24→ 16 AWG●シリーズ:QTTCB●結線方法:クイックコネクト●定格電流:17.5A●モデル番号:QTTCB 1,5-DIO/O-U●コード番号:201-6784アズワン品番65-7739-46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする