MST6 排水ツバ付直管 ミヤコ 65856437

排水ツバ付直管

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径32
長さ(mm)200
内容量1個注文コード65856437品番MST6
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

Sトラップ・Pトラップの長さ調節に使用するツバ付直管です。
各種サイズを取り揃えております。

材質黄銅管クロームメッキ寸法32×200長さ(mm)200呼び径32材質(パイプ)黄銅管クロームメッキパイプ形状直管
注意
※取付後には漏水がないか確認を行ってください。
※メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。
※メッキ腐食の原因となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-20
用途: 洗面台の排水パイプ
サービス業

最短の100mmを購入しましたが長すぎたのでパイプカッターで切断しましたが意外と手間がかかりました

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする