ミヤコ
排水ツバ付直管
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
呼び径
32
25
32
38
長さ(mm)
90
100
150
200
250
300
400
500
600
90
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65856498
品番
MST6
参考基準価格(税別)
¥1,240
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
Sトラップ・Pトラップの長さ調節に使用するツバ付直管です。
各種サイズを取り揃えております。
材質
黄銅管クロームメッキ
寸法
32×90
長さ(mm)
90
呼び径
32
材質(パイプ)
黄銅管クロームメッキ
パイプ形状
直管
注意
※取付後には漏水がないか確認を行ってください。
※メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。
※メッキ腐食の原因となります。