幅(mm)30高さ(mm)19質量(g)4取付方式クリップオン奥行(mm)12定格電圧(V)24DC範囲SIRIUSコード203-2629保管温度範囲(℃)-40~80アズワン品番65-8084-13デバイスタイプサージ保護装置動作温度範囲(℃)-25~60認証マークCSAマーク/欧州EU指令(CEマーク)/UKCAマーク/URマーク/ロシア、カザフスタン、ベラルーシ、アルメニア、キルギス5国の関税同盟技術規則(EACマーク)/RCMマーク/BUREAU VERITASマーク/DNVマーク/PRSマーク/RINAマーク/RMRSマーク/