曜日別特売
3RT2936-1JL00 サージプロテクタ クリップオン SIRIUS SIEMENS 65856509

サージプロテクタ クリップオン SIRIUS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード65856509品番3RT2936-1JL00
参考基準価格(税別)¥5,110販売価格(税込)¥5,608
販売価格(税別)
5,098


モータ接触器サイズ S2-S3 用の LED 付きバリスタ搭載 Siemens サージサプレッサ設計です。あらゆる位置でクリップオン式の取り付けタイプを使用しました。最大 127 ~ 240 の AC 電圧を使用しました。周囲温度: -25 → +60 ℃

仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●範囲:SIRIUS●取付タイプ:クリップオン●コード番号:203-2697アズワン品番65-8087-79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする