ミヤコ
FV用ツギタシニップル(TOTO用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法L(mm)
26
21
26
31
41
46
51
56
66
76
86
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65857462
品番
MV150N
参考基準価格(税別)
¥7,780
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
フラッシュバルブの寸法調節の中間ニップルです。
既存の連結管に継ぎ足して使用します。
取付位置が袋ナット側ですので、モンキー、モーターレンチでの作業で済みます。
材質
本体/黄銅、パッキン/NBR
形状
ニップル
寸法
芯々140
寸法L(mm)
26
ねじ
W38山16
注意
※取付後には漏水がないか確認を行ってください。
※メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。
※メッキ腐食の原因となります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材