S225GP-FN 鋼管用メーター用袋ナット ミヤコ 65858555

鋼管用メーター用袋ナット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
高さ(mm)24
内容量1個注文コード65858555品番S225GP-FN
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

量水器メーター用の袋ナットです。

寸法25寸法H(mm)24寸法d2(Φmm)33.5寸法d1G1-1/4材質青銅高さ(mm)24ねじサイズG1-1/4
注意
※取付後は漏水がないかご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする