S225HI-FN HI管用メーター用袋ナット ミヤコ 65858634

HI管用メーター用袋ナット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び径40
内容量1個注文コード65858634品番S225HI-FN
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

量水器メーター用の袋ナットです。
上水ネジです。

寸法40寸法H(mm)27寸法d2(Φmm)48.5寸法d1G2材質青銅高さ(mm)27呼び径40ねじサイズG2
注意
※取付後は漏水がないかご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする